22217KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22217KEJW33C3
Rubix:839552
Hersteller:190016941
EAN:0087796023482
22217KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22217KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4200 rpm
Grenzdrehzahl5840 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r320000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
166,62 exkl. MwSt.
/ Stück
198,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage