24036EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24036EJW33C3
Rubix:840367
Hersteller:190020496
EAN:0087796161092
24036EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24036EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)321x322x124 mm
Bruttogewicht22460 g
Verpackungsmaße (L x B x H)321x322x124 mm
Gewicht der Verpackung22420 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite100 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke100 mm
Gewicht22,6 kg
Referenzdrehzahl1500 rpm
Grenzdrehzahl2280 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2040000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1320000 N
1.200,32 exkl. MwSt.
/ Stück
1.428,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen