21311EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:21311EJW33
Rubix:839356
Hersteller:190018675
EAN:0087796022584
21311EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21311EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x133x38 mm
Bruttogewicht1540 g
Verpackungsmaße (L x B x H)140x133x38 mm
Gewicht der Verpackung1540 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl6930 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r176000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
115,57 exkl. MwSt.
/ Stück
137,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen