22212EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22212EJW33C3
Rubix:839498
Hersteller:190012207
EAN:0087796023048


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 22212EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 121x121x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1130 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 121x121x32 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1120 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 169000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 174000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen