22317KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22317KEMW33W800C4
Rubix:839841
Hersteller:190018738
EAN:0087796231184






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317KEMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4320 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 623000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 569000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage