23252EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23252EMBW507C08
Rubix:3151591
Hersteller:190030318
EAN:0087796176782





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 174 mm |
Produktdetails : 23252EMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Ein Pendelrollenlager ist ein zweireihiges Lager mit tonnenförmigen Rollen und kugelförmigen Laufbahnen. Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Winkelversatz von bis zu 3°
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Pendelrollenlager können schwere Radiallasten und mäßige Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 562x524x306 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140010 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 562x524x306 mm |
| Gewicht der Verpackung | 139870 g |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 174 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 174 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Referenzdrehzahl | 710 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4850000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3510000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.975,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.300,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage