22318KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager, konische Bohrung – Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22318KEJW33C3
Rubix:839854
Hersteller:190033354
EAN:0087796026865






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 22318KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-Pendelrollenlager verfügen über branchenführende Tragzahlen und thermische Referenzgeschwindigkeiten
Timken® Hochleistungs-Pendelrollenlager bewältigen hohe Radialbelastungen sowie Axiallasten in beiden Richtungen
Bis zu 2,5° einer Fehlausrichtung der Welle kann angepasst werden.
Timken® Hochleistungs-Pendelrollenlager bewältigen hohe Radialbelastungen sowie Axiallasten in beiden Richtungen
Bis zu 2,5° einer Fehlausrichtung der Welle kann angepasst werden.
Pendelrollenlager Timken
Stärken
Verbesserte Oberflächenbehandlung
Optimierte interne Geometrie
Branchenführende Tragzahlen
Nitrierter Stahlkäfig mit Flächennuten
(W33) Standard-Schmierlöcher und Rille im Außenring
Optimierte interne Geometrie
Branchenführende Tragzahlen
Nitrierter Stahlkäfig mit Flächennuten
(W33) Standard-Schmierlöcher und Rille im Außenring
Anwendungen
Metalle, Stromerzeugung, Öl/Gas, Gesteinskörnung/Zement, Forstprodukte, Gummi/Kunststoff, schwere bewegliche Strukturen, große Marinefahrzeuge (Verteidigung u. kommerziell), Getriebegehäuse, Drehmomentnaben, Windenergieturbinen, Krane, Textil, mechanische Pressen, Schiffsgetriebe, Druckpressen, Materialhandhabung, Materialförderzeuge, Zugleinen, Schaufelbagger, Förderer, LKW-Planetengetriebe, Bagger, Planiermaschinen, Kompaktoren, Kompaktlader, Landwirtschaft/Ballenpressen, Lokomotiven, Hochgeschwindigkeitszüge, Panzer, mobile Artillerie, Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 64 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3640 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 659000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 606000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage