222SM135-TVPA (FAG) Pendelrollenlager geteilt FAG
Pendelrollenlager 222SM
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:222SM135-TVPA
Rubix:1871864
Hersteller:0190191570000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15,8 mm |
Produktdetails : 222SM135-TVPA (FAG) Pendelrollenlager geteilt FAG
Pendelrollenlager 222SM, geteilte Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222SM135-TVPA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15,8 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1020000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 730000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.713,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.419,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage