Pendelkugellager SKF 1315 K/C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1315 K/C3
Rubix:7425
Hersteller:34299
EAN:7316576605536


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 1315 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3510 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79300 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen