GN709.7-13-25-R Pendelelement mit Innengewinde, Stahlkugel, geriffelt
Pendelelemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.7-13-25-R
Rubix:1131125
Hersteller:GN 709.7-13-25-R
EAN:4045525887015



Produktdetails : GN709.7-13-25-R Pendelelement mit Innengewinde, Stahlkugel, geriffelt
Pendelelemente GN 709.7 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert. Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz, wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
| Kugeldurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
