K0288.706X012 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:K, Vergütungsst.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0288.706X012
Rubix:322932
EAN:4059245001606



Dokumente
Produktdetails : K0288.706X012 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:K, Vergütungsst.
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM.Ausführung: Körper vergütet. POM-Kugel weiß.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen