GN709.1-50-M20-R Pendelelement mit Gewindezapfen, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente, mit Schraube, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.1-50-M20-R
Rubix:359984
Hersteller:GN 709.1-50-M20-R
EAN:4045525461826





Produktdetails : GN709.1-50-M20-R Pendelelement mit Gewindezapfen, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente GN 709.1 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Kugeldurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
