GN709.3-17-M10-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan
Pendelelemente, einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.3-17-M10-B
Rubix:359992
Hersteller:GN 709.3-17-M10-B
EAN:4045525461918





Produktdetails : GN709.3-17-M10-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan
Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 17 mm |
| Kugeldurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
