Pendelauflage Elesa+Ganter GN 709.1-13-M8-R, Werkstoff: Stahl
Pendelelemente, mit Schraube, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.1-13-M8-R
Rubix:165732
Hersteller:GN 709.1-13-M8-R
EAN:4045525461727





Produktdetails : GN709.1-13-M8-R Pendelelement mit Gewindezapfen, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente GN 709.1 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
| Kugeldurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
