K0288.108X012 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:C, Vergütungsst.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0288.108X012
Rubix:322926
EAN:4059245001217



Dokumente
Produktdetails : K0288.108X012 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:C, Vergütungsst.
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen