K0285.119X024 Pendelauflage mit O-Ring, Form:C, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring und auswechselbarem Einsatz, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0285.119X024
Rubix:315267
EAN:4059245000647



Dokumente
Produktdetails : K0285.119X024 Pendelauflage mit O-Ring, Form:C, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form C Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form C gehärtet und brüniert.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage mit O-Ring und auswechselbaren Einsatzn
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen