Pendelauflage Kipp K0291.224X040, Werkstoff: Vergütungsstahl
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring, auswechselbarem Einsatz und Innensechskant, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0291.224X040
Rubix:3755064
EAN:4059245003143



Dokumente
Produktdetails : K0291.224X040 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:E, Vergütungsst.
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form E Edelstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form E gehärtet, blank.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage Form E mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 101 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage