K0288.506X025 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:O, Vergütungsst.
Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring Form O
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0288.506X025
Rubix:940232
EAN:4059245001316



Dokumente
Produktdetails : K0288.506X025 Pendelauflage mit O-Ring, verstellbar, Form:O, Vergütungsst.
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage Form O mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage