GN709.35-17-M12-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan, Edelstahl
Edelstahl-Pendelelemente, einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.35-17-M12-B
Rubix:1131084
Hersteller:GN 709.35-17-M12-B
EAN:4045525892149



Produktdetails : GN709.35-17-M12-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan, Edelstahl
Edelstahl-Pendelelemente GN 709.35 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser | 17 mm |
| Kugeldurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
