K0287.310 Pendelauflage, verstellbar, Form:F, Stahl
Pendelauflage verstellbar, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0287.310
Rubix:122481
EAN:4059245001149



Dokumente
Produktdetails : K0287.310 Pendelauflage, verstellbar, Form:F, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl.Ausführung: Stahlausführung: Gehäuse vergütet und manganphosphatiert. Mutter brüniert. Edelstahlausführung: Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert. Mutter blank.Hinweis: Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
Pendelauflage verstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kugeldurchmesser | 8,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std