K0302.312 Pendelauflage, Form:F, Neigungswinkel 12°, Vergütungsstahl
Pendelauflage, Neigungswinkel 12° Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0302.312
Rubix:164574
EAN:4059245006113



Dokumente
Produktdetails : K0302.312 Pendelauflage, Form:F, Neigungswinkel 12°, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.Ausführung: Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness". Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Pendelauflage Neigungswinkel 12 Grad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen