K0286.312 Pendelauflage, selbsttätig rückschwingend, Form:F
Pendelauflage selbsttätig rückschwenkend, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0286.312
Rubix:322925
EAN:4059245001071



Dokumente
Produktdetails : K0286.312 Pendelauflage, selbsttätig rückschwingend, Form:F
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: gehärtet und brüniert.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Verwendung: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Pendelauflage selbsttätig rückschwenkend
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 248 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Kugeldurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen