K0283.106 Pendelauflage, Neigungswinkel 14°, Form:C, Stahl
Pendelauflage, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0283.106
Rubix:322880
EAN:4059245000197



Dokumente
Produktdetails : K0283.106 Pendelauflage, Neigungswinkel 14°, Form:C, Stahl
Werkstoff: Körper Stahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.Ausführung: Körper brüniert, Kugel blank.Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Patent angemeldet. In das Gewinde D3 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: - Die Pendelauflage ist schwenkbar. - Aufnahme großer Belastungskräfte. - Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Pendelauflage, Neigungswinkel 20 Grad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen