GN709.3-36-M24-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan
Pendelelemente, einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.3-36-M24-B
Rubix:1131163
Hersteller:GN 709.3-36-M24-B
EAN:4045525906327



Produktdetails : GN709.3-36-M24-B Pendelelement, einstellbar, Druckfläche plan
Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
| Kugeldurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
