K0284.304X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:F, Vergütungsstahl
Pendelauflage mit O-Ring, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0284.304X025
Rubix:322897
EAN:4059245000425



Dokumente
Produktdetails : K0284.304X025 Pendelauflage mit O-Ring, Form:F, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.Ausführung: Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Pendelauflage mit O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage