GN709.2-12-B Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche plan
Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.2-12-B
Rubix:359985
Hersteller:GN 709.2-12-B
EAN:4045525461833





Produktdetails : GN709.2-12-B Pendelelement mit Passungsaufnahme, Druckfläche plan
Pendelelemente GN 709.2 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Kugeldurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
