ZRS 8M-60S-62-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PC8M-60S-62TBF
Rubix:3091036
Hersteller:887821
EAN:3660338412011
ZRS 8M-60S-62-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne60
Riemenbreite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-60S-62-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-60S-62TBF (mit Kegelbohrung 2517)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne60
Riemenbreite62 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ9wf
Richtdurchmesser152,79 mm
Außendurchmesser151,19 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche158 mm
Gesamtbreite45 mm
83,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,54 € inkl. MwSt.