ZRS 8M-90S-21-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PC8M-90S-21TB
Rubix:3091050
Hersteller:887798
EAN:3660338411786
ZRS 8M-90S-21-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne90
Riemenbreite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-90S-21-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-90S-21 mit Kegelbohrung (2517)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne90
Riemenbreite21 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen
Typ7w
Richtdurchmesser229,18 mm
Außendurchmesser227,58 mm
Gesamtbreite45 mm
Nabendurchmesser124 mm
92,24 exkl. MwSt.
/ Stück
109,77 inkl. MwSt.