ZRS 8M-112S-62-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PC8M-112S-62TB
Rubix:3090978
Hersteller:888413
EAN:3660338412981
ZRS 8M-112S-62-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne112
Riemenbreite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-112S-62-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-112S-62 mit Kegelbohrung (3020)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne112
Riemenbreite62 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen
Typ9w
Richtdurchmesser285,21 mm
Außendurchmesser283,61 mm
Gesamtbreite150 mm
Nabendurchmesser150 mm
210,33 exkl. MwSt.
/ Stück
250,29 inkl. MwSt.