K0705.24X55 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO7379
Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0705.24X55
Rubix:3757799
Hersteller:K0705.24X55
EAN:4059245815920



Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0705.24X55 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO7379
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO7379
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm