ISO7379-4-M3-5-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-4-M3-5-NI
Rubix:1866725
Hersteller:7379-4-M3-5-NI
EAN:4045525111240




Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-4-M3-5-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181561 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
5 mm