K0705.16X80 Zylinderkopfschraube mit Ansatz

Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0705.16X80
Rubix:128404
EAN:4059245150519
K0705.16X80 Zylinderkopfschraube mit Ansatz

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM16
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0705.16X80 Zylinderkopfschraube mit Ansatz


Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Zylinderkopfschraube mit Ansatz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung171,1 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM16
Gewindedurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181568
3,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Durchmesser, metrisch