ISO7379-6-M5-10-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-6-M5-10-NI
Rubix:1132097
Hersteller:ISO 7379-6-M5-10-NI
EAN:4045525919181




Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-6-M5-10-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Edelstahl-Passchraube mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm