Referenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-4-M3-8-NI
Rubix:1787141
Hersteller:7379-4-M3-8-NI
EAN:4045525082359




Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : ISO7379-4-M3-8-NI Passschraube mit Bund
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
GANTER Edelstahl-Passschrauben,mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm