K0705.08X16 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0705.08X16
Rubix:98225
EAN:4059245150182



Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0705.08X16 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Stahl 12.9
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Zylinderkopfschraube mit Ansatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12,8 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm