DIN6319 D 9.6X17X3.5 A2 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelgelagerte Unterlegscheibe Form C
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD9,6A2
Rubix:3375815
Hersteller:63192D96
EAN:4043377318312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6319 |
Produktdetails : DIN6319 D 9.6X17X3.5 A2 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kegelpfannen, Form D A2 17X9,6X3,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6319 |
| Stärke | 3,5 mm |
| Typ | konkav-konische unterlegscheibe form d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
9,6 mm