Referenzen
Seeger Orbis:SS 60x75x3,0-PAU
Rubix:6958


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 60X75X3 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 3 mm |
| Typ | stützscheibe |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
60 mm