Referenzen
Seeger Orbis:PS 17x24x1.00-BLT
Rubix:6747


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 17X24X1 ST Passscheibe
Eine starre Reduzierung des Axialspiels kann stufenweise durch Paßscheiben verschiedener Dicken erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Axialspiel sich aus der Fertigungstoleranzen ergibt. Alle möglichen Kombinationen in Dickenstufung von 0,1 mm sind realisierbar. Diese Paßscheiben werden nicht nur normgerecht in DIN 988 ausgeliefert, sondern auch in den Dicken 0,15 mm und 0,25 mm.
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,77 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:RONAJUST17X24X1
- rubix:549621
- hersteller:000988.00000.1724.100
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,04 € exkl. MwSt./ Stück
Innendurchmesser
17 mm