Referenzen
Seeger Orbis:SS 17x24x1,5-CLY
Rubix:6748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 17X24X1.5 FST Stützscheibe
werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 988 |
| Typ | seeger-stützscheibe ss 17x24x1,5 din988 |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
17 mm