Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K1151.3042150, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Norm: DIN 988
PASSSCHEIBE, STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1151.3042150
Rubix:2059824
EAN:4059245277643



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1151.3042150 Passscheibe, DIN988, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Norm | din 988 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
42 mm
Durchmesser, metrisch
m30