Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONTCPLAT2,7A4, Innendurchmesser: 2.5 mm | Außendurchmesser: 34 mm | Norm: DIN 433
Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONTCPLAT2,7A4
Rubix:3374512
Hersteller:0433427
EAN:4043377033079


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : DIN433-1 2.7X5X0.5 A4 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A4 34X2,7X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | din 433 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m2,5