Flache und hochfeste Unterlegscheibe Kipp K1151.1926025, Innendurchmesser: 19 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Norm: DIN 988
PASSSCHEIBE, STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1151.1926025
Rubix:2059663
EAN:4059245277063



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 26 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1151.1926025 Passscheibe, DIN988, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Norm | din 988 |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Stärke | 0,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
19 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
26 mm
Durchmesser, metrisch
m18