Referenzen
Spartex:GOCAN8X40A1
Rubix:3373967
Hersteller:147528 40
EAN:4043377374363


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1475 8X40 1.4305 Knebelkerbstift
Knebelkerbstift
Knebelkerbstifte A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1475 |
| Typ | geriffelter stift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,10 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
90,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
40 mm