G12SCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G12SCFX
Rubix:879727
Hersteller:G12SCFX
G12SCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr-freier verzinkter stahl.
Typgerader stutzen (rohr/rohr, eo 24° konus)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G12SCFX (EO) Gerader Stutzen EO


Gerade Verschraubung/Stahl
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr-freier verzinkter stahl.
Typgerader stutzen (rohr/rohr, eo 24° konus)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Max. Betriebsdruck630 bar
Anschlussdurchmesser 212 mm
Fluidtyphydraulikflüssigkeiten, chemikalien, kraftstoffe, gase, dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std