GE35LR1EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE35LR1EDOMDCF
Rubix:882476
Hersteller:GE35LR1EDOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1a bspp '' |
Produktdetails : GE35LR1EDOMDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Gerader Einschraubstutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), Außengewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 35 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), Außengewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | ermeto din-stehbolzen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1a bspp '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std