Referenzen
Parker:4PNMTXS
Rubix:82180
Hersteller:4PNMTXS
Produktdetails : 4PNMTXS Verschluss-Stutzen
PNMTX - Verschluss-Stutzen
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Flare Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/4, 6
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 7500
Form: Stecker mit metrischem Sechskant
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Flare Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/4, 6
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 7500
Form: Stecker mit metrischem Sechskant
Spezifikationen Met: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pnmtxs |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

