ROV10SCFX (EO) Verschluss-Stopfen für Rohr EO

Parker Hannifin Verschluss-Stopfen für Rohr EO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:ROV10SCFX
Rubix:885107
Hersteller:ROV10SCFX
ROV10SCFX (EO) Verschluss-Stopfen für Rohr EO
Technische Zusammenfassung
Typverschlussstopfen für rohrenden
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ROV10SCFX (EO) Verschluss-Stopfen für Rohr EO


PARKER ERMETO Artikel ROV10SCFX
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschlussgröße: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Blindstopfen, für Rohrenden
Produkttyp: Blindstopfen für Rohrenden
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverschlussstopfen für rohrenden
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,08 exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std