1824 06 00 Klemmringe 6mm, Edelstahl

Legris Klemmringe 6mm, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1824 06 00
Rubix:104378
Hersteller:1824 06 00
EAN:0820099194233
1824 06 00 Klemmringe 6mm, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1824 06 00 Klemmringe 6mm, Edelstahl


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Kühlung und Heizung, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Edelstahl Olive
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht868 g
Gewicht der Verpackung13 g
Typ1824
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
14,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
16,72 € inkl. MwSt.