T12SCFX (EO) T-Verschraubung EO

Parker Hannifin T-Verschraubung EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:T12SCFX
Rubix:1347397
Hersteller:T12SCFX
T12SCFX (EO) T-Verschraubung EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt, cr(vi)-frei
Typt-stück mit außengewinde, rohr-rohr-konus 24°.
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T12SCFX (EO) T-Verschraubung EO


Parker T12SCFX T-Stutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Verschraubungs-T-Stück
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt, cr(vi)-frei
Typt-stück mit außengewinde, rohr-rohr-konus 24°.
Gewindedurchmesser (Zoll)0,79 ''
Druck630 bar
Anschluss 1außengewinde, 24° konus (m20 x 1,5)
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2außengewinde, 24° konus (m20 x 1,5)
Zolltarifcode73079910
9,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std