GE42LR11/2KEGCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Steckverbinder mit Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE42LR11/2KEGCFX
Rubix:882605
Hersteller:GE42LR11/2KEGCFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;edelstahl |
|---|---|
| Typ | steckverbinder mit außengewinde |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1-1/2 '' |
Produktdetails : GE42LR11/2KEGCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Hochdruckrohrverschraubungen mit Außengewinde besteht darin, unterschiedlich viele Rohre oder Schläuche zu verbinden. Diese breite Beschlägepalette mit den Typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED bis GE-M, ist in Stahl und in einer Edelstahlausführung erhältlich. Je nach der konkreten Anwendung können diese Beschläge mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 42 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 42 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1-1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1-1/2
Anschluss 2 Typ: BSPT (DIN 3852-2, Typ C), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Met: DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 42 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 42 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 1-1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1-1/2
Anschluss 2 Typ: BSPT (DIN 3852-2, Typ C), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Met: DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
•Stahl- und Edelstahlbeschläge haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen mit Außengewinde haben Druckstufen von bis zu 800 bar (Serie S) und 500 bar (Serie L), so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Hochdruck: Ermeto DIN-Hochdruckrohrverschraubungen mit Außengewinde haben Druckstufen von bis zu 800 bar (Serie S) und 500 bar (Serie L), so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Automobilbau;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Verarbeitende Industrie;Transport;Wasser;Allgemeine Hydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;edelstahl |
|---|---|
| Typ | steckverbinder mit außengewinde |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1-1/2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Fluidtyp | kraftstoff, öl, gas |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
199,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort